Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderhoudsspray voor RVS

Onderhoudsspray voor RVS
RVS ONDERHOUDSSPRAY 400 ML

Art.-nr. 0893121
EAN 4050641115782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reinigende onderhoudsemulsie voor metalen oppervlakken

Verzorgende, crèmeachtige emulsie met reinigende werking


  • Vuil-, poets- en veegstrepen alsook vettige, olieachtige vingerafdrukken worden grondig verwijderd

  • Kan worden gebruikt op verticale oppervlakken
Opmerking

Niet op hete oppervlakken spuiten of in direct zonlicht gebruiken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Reinigende onderhoudsemulsie voor metalen oppervlakken

Handleiding

Grof vuil eerst met RVS-krachtreiniger verwijderen. Op het droge oppervlak spuiten, met een zachte doek opwrijven en grondig afnemen.

Chemische basis

Medische witte olie met synthetische oliën

Geur

Karakteristiek

Kleur

Wit

PH-waarde

10,2

Dichtheid

0.855 g/cm³

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Inhoud

400 ml

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie