Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderhoudsset olieaftapplug 29-delig

Set olieaftapplugreparatie, 30-dlg
OLIEAFTAPPLUG SERVICE SET

Art.-nr. 1952004150

EAN 4056807557298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoudsset olieaftapplug 29-delig

Art.-nr. 1952004150
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
Zorgt voor een optimale afdichting van de olieaftapplug naar het carter.
  • Maakt een eind aan vervelende oliedruppels aan de olieaftapplug of op de garagevloer van de klant.

  • Snelle, professionele en eenvoudige oplossing waardoor het carter niet hoeft te worden vervangen.

  • Geschikt voor originele olieaftappluggen en als er al overmaatse reparatieoplossingen zijn gemonteerd.


De set biedt twee opties voor de gebruiker:


  • 1. De beschadigde afdichtzitting op het carter opnieuw frezen: Met behulp van de freeskoppen en expandergeleiders wordt de afdichtzitting nauwkeurig gevlakt en tegelijkertijd uitgelijnd onder een hoek van 90° ten opzichte van de carterschroefdraad. Ook ideaal voor gebruik op overmaatse olieaftappluggen, omdat het probleem vaak is dat de overmaatse draadsnijder niet altijd precies 90° op het afdichtingsoppervlak snijdt.

  • 2. De reparatie-olieaftapplug gebruiken: De olieaftapplug voor reparatie bestaat uit twee delen. Het buitenste gedeelte is voorzien van de oorspronkelijke schroefdraad van de olieaftapplug. De schroefdraad heeft een iets conische vorm, waardoor een stevige en goede verbinding wordt gegarandeerd, zelfs als de schroefdraad van het oliecarter enigszins is beschadigd. Deze aansluiting hoeft niet opnieuw te worden geopend tijdens het verversen van de olie. De olie kan in de toekomst worden afgetapt met behulp van de kleine centrale schroef. Een kleine voorraad in de handel verkrijgbare koper- en o-ringen voor daaropvolgende olieverversingen is al opgenomen in de leveringsomvang.


Leveringsomvang:


  • 4 x freeskop met 3/8 inch vierkant aandrijving, diam. 19 mm/diam. 21 mm/dia. 23 mm/dia. 26 mm

  • 1 x knop met 3/8 inch vierkant

  • 1 x geleidehulpstuk voor expander-inzetten

  • 2 x expander-inzet M12x1,5/M13x1,5

  • 2 x expander-inzet M14x1,5/M15x1,5

  • 2 x expander-inzet M16x1,5/M17x1,5

  • 2 x expander-inzet M18x1,5/M20x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M12x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M14x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M16x1,5

  • 3 x reparatie-olieaftapplug conisch, M18x1,5

  • 1 x koperen afdichtringen d = 10 mm (25 stuks)

  • 1 x o-ringen, 1/4 inch dia. (5 stuks)

  • 2 x activeringssleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk)

2977,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie