Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multi onderhoudsolie

Onderhoudsolie Multi
MULTI 400ML

Art.-nr. 089305540

EAN 4061975694003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi onderhoudsolie

Art.-nr. 089305540
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
Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen

Smeert, reinigt en beschermt


  • Stopt piepen en kraken, en smeert alles wat vastzit of klemt

  • Reinigt en beschermt kunststof en metalen delen, bijv. panelen en behuizingen

  • Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen, deursloten


Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie


  • Maakt verroeste metalen onderdelen los

  • Corrosiebescherming voor metalen en elektrische assemblages

  • Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen


Zacht voor materialen


  • Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten

  • Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor een breed scala aan toepassingen in de industrie, handel en voertuigonderhoud.

  • Maakt vastgeroeste pennen, pijpfittingen, schroeven, bouten, moeren, scharnieren, Bowdenkabels, assen, sloten, enz. weer los.
Handleiding
  • Bus voor gebruik schudden

  • Onderdelen inspuiten en korte tijd laten inwerken

  • Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten

Inhoud

0,4 l

Chemische basis

Minerale olie

Kleur

Lichtgeel glashelder

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

-10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 130 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

-10 °C

Type sproeikop

Standaard spuitkop

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

130 °C

Minimaal vlampunt

-80 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Vrij van witte olie/minerale olie

Nee

VOC-concentratie (CH)

76,57 g/l

Kinematische viscositeit basisolie

30 cSt

Materiaal compatibiliteit

Staal, Non-ferro zware metalen, RVS, Epoxy-glasvezel, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Verpakking

Spuitbus

Gewicht inhoud

270 g

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie