Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties WAC 2000 R134a

Onderh.app. v. klimaatinstallaties WAC 2000 R134a
A/CSTATION-WAC2000-R134A

Art.-nr. W050200010

EAN 4052712010620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties WAC 2000 R134a

Art.-nr. W050200010
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
Het volautomatische onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties waarborgt een uitgebreide service van de airco's van personenauto's en vrachtwagens. Ook ideaal voor gebruik op hybride voertuigen.

Veilig


  • CE-gecertificeerd

  • Permanente lekkagebewaking om zelfs kleine lekken te detecteren en verlies van koudemiddel te voorkomen

  • Intern ventilatiesysteem ontdoet het apparaat van gassen om een veilige werking van het apparaat te waarborgen


Tijdbesparend


  • Snelle, automatische procedure van airco-onderhoud

  • Volautomatisch oliemanagement voor nauwkeurig vullen met olie

  • Ideaal voor hybride en elektrische voertuigen of voertuigen met elektrische compressors met 3 oliereservoirs voor verse olie, 1 reservoir voor UV-additieven en 1 bak voor afgewerkte olie


Compleet


  • Robuuste behuizing van metaal

  • Geïntegreerde printer met meervoudige afdrukmogelijkheid en persoonlijk opschrift

  • Duidelijke weergave van alle meetwaarden en functiegegevens en afdrukken van uitgevoerde werkstappen

  • Invoer van alle klant- en voertuiggegevens mogelijk, dus eenvoudige handling, ook in garantiegevallen, aangezien alle relevante informatie beschikbaar is en kan worden afgedrukt.


Gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk


  • Snel en gemakkelijk hervullen van olie-/UV-reservoirs dankzij snelkoppeling

  • Zeer eenvoudig menu

  • Groot, duidelijk en aanpasbaar 7-inch kleurenscherm
Opmerking

Kan worden omgebouwd voor gebruik met R-1234yf.

AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Service van de airco's van personenauto's en vrachtwagens

Gewicht apparaat

93 kg

Breedte

600 mm

Hoogte

1320 mm

Diepte

605 mm

Type koudemiddel

R134a

Volume koudemiddel

20 kg

Vulnauwkeurigheid koudemiddel

+/- 15 g

Vacuümpompcapaciteit

100 l/min

Zuigcapaciteit

300 g/min

Weergave

Digitaal scherm met hoge resolutie, Extra manometer

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Olie-/UV-lekdetectiemiddel, vulnauwkeurigheid

1 g

Goedkeuring

CE-certificering; SAE J2099; SAE J2843; EC machinerichtlijn 2006/42/EC; EC laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EC EMC richtlijn 89/336/EEC; EC richtlijn drukapparatuur 97/23/EC

Productgewicht (per stuk)

102,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Air conditioning service units spare parts - WOW

SP-HOSE RED-6M-WAC1200-WAC2200

x 1 st
Aircoservice-eenheid voertuigen res.ond, andere

AY-HOSE-A/C-3/8IN-LOWPRES-6M

x 1 st
Air conditioning service units spare parts - WOW

USB-STICK-WAC2000-R134A-MET-DATABANK