Ondergoed gemaakt van gerecyclede materialen 2-delig
Thermisch ondergoed, set, 2-delig
THERMO SET-RECYCLING-ZWART/GR-MT XXL/3XL
Art.-nr. M452063005
EAN 4251926382183
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naadloze technologie voor meer comfort
- De stof beschermt de gevoeligste lichaamsdelen tegen de kou
- Vochtregulerende gebieden verminderen het gevoel van natheid en koude
- Extra dunne zones verbeteren de warmteafvoer
- Comfortabele, antislip tailleband voor een perfecte pasvorm
Datasheets(X)
Kleur | Zwart, Limoengroen |
Maat | XXL/3XL |
Materiaal | 63% polyester, 26% polyamide, 11% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 185 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger |