Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onbedrukte EHBO-tas voor auto, eendelig Conform DIN 13164-2022

Verbandtas zonder opdruk, eendelig
VERBANDTAS-ONBEDR-BLAUW-1DLG

Art.-nr. 0824401030
EAN 4048539373956

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Onderdelen die moeten worden vervangen, zijn afzonderlijk verpakt en kunnen na de verloopdatum eenvoudig worden vervangen.

  • Tas gemaakt van nylon

  • Lange klittenband aan de achterkant voor bevestiging in de auto
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Blauw

Lengte

220 mm

Breedte

65 mm

Hoogte

146 mm

DIN

13164

Inclusief Onbedrukte EHBO-tas voor auto, eendelig Conform DIN 13164-2022:
1 x
Navulling voor EHBO-tassen

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

Omschrijving: EHBO-materialen conform DIN 13164-2014
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gevarendriehoek Mini

GEVARENDRIEHOEK-MINI-42,5X3X5CM

Extreem klein en praktisch
x 10 st