Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig Conform DIN 13164-2022

EHBO-tas zonder opdruk, 3-delig
VERBANDTAS-ONBEDR-ZWART-3DLG

Art.-nr. 0824403010
EAN 4049557747613

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Onderdelen die moeten worden vervangen, zijn afzonderlijk verpakt en kunnen na de verloopdatum eenvoudig worden vervangen.

  • Kleine Europese gevarendriehoek, getest volgens EU-richtlijn

Zeer licht en praktisch


  • DIN EN ISO 20471 veiligheidsvest (oranje) met klittenbandsluiting en reflectiestrepen

Voldoet aan alle EU-regels


  • Tas gemaakt van nylon

  • Lange klittenband aan de achterkant voor bevestiging in de auto
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Lengte

446 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

146 mm

DIN

13164

EN-Norm

471

Inclusief Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig Conform DIN 13164-2022:
1 x
Gevarendriehoek Mini

GEVARENDRIEHOEK-MINI-42,5X3X5CM

Omschrijving: Extreem klein en praktisch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Navulling voor EHBO-tassen

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

Omschrijving: EHBO-materialen conform DIN 13164-2014
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Reflectievest Met klittenbandsluiting

SIGNAAL VEILIGHEIDSVEST ORANJE XL

Hoeveelheid: 1 x