Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Omschakelratel met hefboom 1/2 inch, tegen stof beschermd

Omschakelratel m. hefboom 1/2", m. stofbescherming

Art.-nr. 071201203

EAN 4053479475080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Omschakelratel met hefboom 1/2 inch, tegen stof beschermd

Art.-nr. 071201203
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
Tegen stof beschermde ratel voor een lange levensduur, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden.
  • Aandrijving: 12,5 – 1/2 inch

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Omschakelhendel voor linksom en rechtsom draaien

  • Geometrie: Ratelhefboom met komvorm voor meer bewegingsvrijheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Lengte (L1)

253 mm

Lengte 2 (L2)

240 mm

Lengte 3 (L3)

115 mm

Breedte (B1)

19 mm

Breedte 2 (B2)

36 mm

Diameter (D1)

26 mm

Diameter 2 (D2)

38 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Oppervlakte

Verchroomd

Beschermklasse IP

IP 5X

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie