Omschakelratel 3/8 inch Met draaischijf
Ratel 3/8 inch, omschakeldraaischijf
OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compacte, smalle kop
- Eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Afgeschuind vierkant - doppen gemakkelijker los te nemen
- Gebogen ratelhefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand
- Fijne vertanding van draaischijf met 72 tanden; 5° draaihoek
- Verchroomd, 2-componentenhandgreep
- DIN 3122, ISO 3315
Getest door TÜV SÜD test: 10/2008
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | 3/8 inch |
Materiaal | Staal |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 175 mm |
Handvatlengte (L3) | 82 mm |
Handvatdiameter (D1) | 16 mm |
Rateldiameter (D2) | 30 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 19 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 28 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!