Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Omschakelratel 1/2 inch met 360° draaihendel

Omschakelratel 1/2 inch met draaihendel
RATEL-MET-DRAAIBARE-HANDGREEP-1/2IN

Art.-nr. 071201206

EAN 4062856421794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Omschakelratel 1/2 inch met 360° draaihendel

Art.-nr. 071201206
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
Het aanvullende, 360° draaibare hendelmechanisme is ideaal voor het vastzetten in krappe ruimtes

360° draaihendel


  • De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd

  • Kan ook worden gebruikt als een standaardratel


Dop komt niet ongewild los


  • De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop naar beneden valt of verloren gaat

  • Druk eenvoudigweg op de drukknop om de veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen


Eenvoudige verandering van richting


  • De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien


Onderhoudsvrije vertanding


  • Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

DIN

3122

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Lengte (L1)

250 mm

Hefboomlengte (L2)

240 mm

Handvatlengte (L3)

114 mm

Handvatdiameter (D1)

33 mm

Rateldiameter (D2)

43,5 mm

Ratelkophoogte (B1)

29,2 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

46,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie