Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ombouwset In hoogte verstelbaar en mobiel.

RETFITSET-MOB-WERKBANK-RAL7016

Art.-nr. 5583138016

EAN 4065746487719

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ombouwset In hoogte verstelbaar en mobiel.

Art.-nr. 5583138016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogteverstelling van mobiele werkbanken voor systeemwerkbanken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

27 mm

Diepte

60 mm

Kleur

AntracietGrijs RAL 7016

Maximaal draagvermogen

250 kg

Max. hoogteafstelling

180 mm

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen zonder rem (D: 125 mm), 2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie