Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Olievlekverwijderaar

Olievlekverwijderaar
OLIEVLEKVERWIJDERAAR-1000ML

Art.-nr. 0890610555

EAN 4062856046034

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Olievlekverwijderaar

Art.-nr. 0890610555
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
Zeer effectieve olievlekverwijderaar om olie en vetten los te maken en te binden
  • Zeer vluchtig reinigingsmiddel voor een grondige en effectieve verwijdering van diverse olievlekken met penetrerende werking

  • Biologisch afbreekbaar

(≥ 99 % volgens OECD-testmethode 303 A)


  • Aromatenvrij

  • Zonder oppervlakte-actieve stoffen en kleurstoffen
Opmerking

Schud de olievlekverwijderaar krachtig, omdat het bindmateriaal zich op de bodem bevindt en vóór gebruik met de vloeistof moet worden gemengd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van olievlekken op beton, composietsteen, klinkers, dekvloeren, natuursteen en ongelakt hout. Ook geschikt voor het verwijderen van grill-olievlekken.

Handleiding

Product stevig schudden voor gebruik. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn voordat het product wordt aangebracht. Smeer de te verwijderen olievlekken in met de olievlekkenverwijderaar en laat ze drogen tot er een witte, droge korst ontstaat (ca. 10-15 minuten, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid). De korst kan worden opgeveegd of gestofzuigd.

Inhoud

1000 ml

Verpakking

Bus

Geur

Neutraal

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Ethylacetaat

Dichtheid/voorwaarden

0,937 g/cm³ / bij 20 °C

Minimaal vlampunt

-4 °C

Dichtheid

0,937 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Bio-afbreekbaar/voorwaarden

Ja / OECD-voorwaarden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie