Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Olieverzamelbak voor bedrijfsvoertuigen

Olieopvangbak voor bedrijfsauto
OLIEOPVANGBAK-30L

Art.-nr. 0891400030

EAN 4052703445240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Olieverzamelbak voor bedrijfsvoertuigen

Art.-nr. 0891400030
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
Praktisch gesloten opvangbak voor olie en vloeistoffen met afsluitbare afvoer, handgrepen en ventilatieopening gemaakt van slagvast en temperatuurbestendig HDPE-kunststof
  • Bestand tegen vloeistoffen zoals olie, benzine, diesel, alcohol, basen, enz.

  • Robuust dankzij slagvast HDPE-kunststof

  • Temperatuurbestendig van -25 °C tot +100 °C

  • Geen weggelekt materiaal meer dankzij het gesloten ontwerp en afvoer. Met een extra ontluchtingsschroef.

  • Rollers zorgen voor eenvoudig positioneren en moeiteloos verplaatsen na het vullen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

bijv. bestelwagens, landbouwmachines en vrachtwagens tot een vulvolume van 30 liter

Lengte

850 mm

Breedte

600 mm

Hoogte

100 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Min. temperatuurbestendigheid

-25 °C

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 100 °C

Reserveonderdelen voor dit product:
Spatscherm voor olieopvangbak

CTCHBATH-(PP)-OILFENCE