Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliepeilstok, assortiment 4-delig

Oliepeilstok, assortiment, 4-stuks
OLIEPEILSTOK ASSORTIMENT, 4-DELIG

Art.-nr. 1952001001

EAN 4250158147621

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliepeilstok, assortiment 4-delig

Art.-nr. 1952001001
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
Voor meting van motor en oliepeil van de automatische transmissie.

Leveringsomvang:


  • 1 oliepeilstok A, lengte 1220 mm voor transmissieolie, ID 722.6

  • 1 oliepeilstok B, lengte 920 mm voor transmissieolie, ID 722.7, 716.5

  • 1 oliepeilstok C, lengte 930 mm voor motorolie, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 oliepeilstok D, lengte 930 mm voor motorolie, ID M112, 113, 646, 647, 648
Opmerking

Absoluut noodzakelijk na een olieverversing aangezien de auto's af fabriek worden geleverd zonder peilstokken en slechts zijn uitgerust met een afsluitdop.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Motorcode Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 en transmissiecode Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7

Aantal stuks

4 st

Productgewicht (per stuk)

500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie