Olieverzamelbak voor personenauto's
Olieopvangbak voor auto
OLIEOPVANGBAK-HDPE-16L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen vloeistoffen zoals olie, benzine, diesel, alcohol, alkaliën, enz.
- Geen weggelekt materiaal meer dankzij de afsluitbare afvoer en hoge rand
Datasheets(X)
Lengte | 580 mm |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 167 mm |
Inhoud | 16 l |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen |
Min. temperatuurbestendigheid | -25 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -25 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!