Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Olieverzamelbak voor personenauto's

Olieopvangbak voor auto

Art.-nr. 0891400008
EAN 4052703445189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische opvangbak voor olie en vloeistoffen met afsluitbare afvoer en handgrepen gemaakt van slagvast en temperatuurbestendig HDPE-kunststof
  • Bestand tegen vloeistoffen zoals olie, benzine, diesel, alcohol, alkaliën, enz.

  • Geen weggelekt materiaal meer dankzij de afsluitbare afvoer en hoge rand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

545 mm

Breedte

415 mm

Hoogte

150 mm

Inhoud

11 l

Materiaal

HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen

Min. temperatuurbestendigheid

-25 °C

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 100 °C

Reserveonderdelen voor dit product:
Afsluitkap voor olie-opvangbak, personenauto

CTCHBATH-(PP)-16LTR-CAP-3PCS.

Leveringsomvang: 3-delig