Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliekast met rooster en opvangbak

Kast voor opslag olie
OILSECCAB-R7035/R3020

Art.-nr. 0957801251

EAN 4062856504282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliekast met rooster en opvangbak

Art.-nr. 0957801251
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
Voor het veilig en goed opvangen van oliën en andere waterverontreinigende stoffen conform de Duitse wet op de waterhuishouding (WHG)
  • Stabiele staalplaatconstructie

  • Hoogwaardige poedercoating

  • Afsluitbaar dankzij geïntegreerd draaislot

  • Twee in hoogte verstelbare roostervloeren met draaglast van 80 kg

  • Gelaste, vloeistofdichte opvangbak conform de Duitse wet op de waterhuishouding (WHG) (conform Stawa-R (richtlijnen stalen goten))

  • Inhoud 60 liter

  • Documenthouder aan de binnenkant van de deur
Opmerking

Voor het opslaan van max. 8 jerrycans van 20 liter en 2 fusten van 60 liter.

Toepassingsgebied

Niet geschikt voor het opslaan van brandbare stoffen op de werkplek.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

950 x 1950 x 500 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Verkeersrood RAL 3020, LichtGrijs RAL 7035

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie