Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor VW 2.0 TDI, Audi

Oliefiltersleutel 12-vlaks 3/8 inch VW/Audi 76,8mm
OLIEFILTERSLEUTL-3/8IN-N.18-D76,8MM-12KT

Art.-nr. 1952003176

EAN 4058794286953

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor VW 2.0 TDI, Audi

Art.-nr. 1952003176
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
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen
  • Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt

  • Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes

  • 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant

  • Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen

  • Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. klembreedte

76,8 mm

Opname

3/8 inch

Aantal vergrendelingslippen

12 st

Productgewicht (per stuk)

220,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie