Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Renault-benzinemodellen

Oliefiltersl. 6-vlaks 3/8 inch spanw. 66,6 mm
OLIEFILTERSLEUTEL-3/8IN-N.11-D66,6MM-6KT

Art.-nr. 1952003168

EAN 4058794286908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Renault-benzinemodellen

Art.-nr. 1952003168
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
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen.
  • Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt

  • Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes

  • 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant

  • Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen

  • Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Renault 1.2, 1.4 benzine Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégane, Scenic, enz.

Max. klembreedte

66,6 mm

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Productgewicht (per stuk)

166,000 g

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Renault

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie