Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Mercedes

Oliefiltersl. 14-vlaks 3/8 inch spanwijdte 84,6 mm
OLIEFILTERSLEUTL-3/8IN-N.16-D84,6MM-14KT

Art.-nr. 1952003174

EAN 4058794286939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Mercedes

Art.-nr. 1952003174
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
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen.
  • Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt

  • Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes

  • 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant

  • Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen

  • Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Mercedes Purflux- en dieselfilter

Max. klembreedte

84,6 mm

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Productgewicht (per stuk)

204,000 g

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Mercedes

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie