Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Fiat/Renault

Oliefiltersl. 6-vlaks 3/8 inch spanw. 66,5 mm
OLIEFILTERSLEUTEL-3/8IN-N.3-D66,5MM-6KT

Art.-nr. 1952003164

EAN 4058794286861

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Fiat/Renault

Art.-nr. 1952003164
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
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen.
  • Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt

  • Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes

  • 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant

  • Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen

  • Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Fiat Punto 1.2

  • Renault - 1.2 vanaf 1998

Max. klembreedte

66,5 mm

Opname

3/8 inch

Aantal vergrendelingslippen

6 st

Productgewicht (per stuk)

150,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie