Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Fiat Punto 1.2

Oliefiltersl. 12-vlaks 3/8 inch spanw. 66,5 mm
OLIEFILTERSLEUTL-3/8IN-N.10-D76,8MM-12KT

Art.-nr. 1952003167

EAN 4058794286892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Fiat Punto 1.2

Art.-nr. 1952003167
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
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen.
  • Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt

  • Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes

  • 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant

  • Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen

  • Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor voertuigen met 1,4 liter benzinemotor/oorspronkelijk filternummer 55242758



  • Alfa Romeo: Giulietta (type 940) vanaf 2010 / Mito (type 955) vanaf 2008 - 2013

  • Fiat: 500X (334) / Tipo (357 / 356) vanaf 2014

  • Jeep: Renegade (BU) vanaf 2014

Max. klembreedte

76,8 mm

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Vierkant

Productgewicht (per stuk)

180,000 g

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie