Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliefilterdopsleutel

Oliefilterdopsleutel, zeskant, 3/8 inch
OLIEFILTERKAPSLEUTEL 6KT 3/8IN SW36

Art.-nr. 1952001065
EAN 4250158142367

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor demontage en montage van de afdekking van de oliefilterbehuizing bij vervanging van het oliefilterinzetstuk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D-motor 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN bijv. TGA (brandstoffilter); BMW M5 2 – 6 cilinders, 3-serie + 09/95, 5-serie + 96, M6 0 – 8 cilinders, M7 3–12 cilinders, 8-serie, 118 D, 120 D, 1-serie (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

36 mm

Aandrijving

Zeskant

Productgewicht (per stuk)

300.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie