Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oliebindmiddel basic

Oliebindmiddel Basic
OLIE-ABSORBEERKORRELS-BASIC-ZAK-50LTR

Art.-nr. 08906
EAN 4011231823821

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Waterafstotend materiaal voor het eenvoudig verwijderen van olieachtige substanties.

Extreem hoge zuigkracht


  • 1 liter oliebindmiddel absorbeert met gemak 0,6 liter olie

  • Alle oliebevattende stoffen worden geabsorbeerd

  • Geabsorbeerde stoffen blijven voor 100% gebonden en worden niet meer losgelaten


Absorbeert geen water en is daarom ook geschikt voor gebruik in water



Vlampunt: 300°C



Is onbeperkt houdbaar

Opmerking

Na gebruik is het oliebindmiddel toxisch afval dat conform de voorschriften moet worden ingeleverd bij een daartoe bestemd inzamelpunt. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Oliebindmiddel in korrelvorm voor het verwijderen van olievlekken en andere chemicaliën van werkplaatsvloeren, werkbanken, enz.

Inhoud

50 l

Olieabsorberend middel

Olieabsorbens I, Olieabsorbens Type II, Olieabsorbens type III

SRT (Duitse sliptest)

8 %

Stortgewicht

250 g/l

PH-waarde

6,6

Kleur

Amber

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie