Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Olieafzuigapparaat

OLIEAFZUIGER

Art.-nr. 071593 91

EAN 4011231751148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Olieafzuigapparaat

Art.-nr. 071593 91
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
Voor mobiel gebruik, compleet met acht zuigsondes
  • Extractie vindt plaats door middel van een vacuüm

  • Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)

  • Via de transparante zuigkop kan de kwaliteit van de gebruikte olie worden gecontroleerd

  • Door de opbouw van een maximaal vacuüm kan de olie van meerdere voertuigen na elkaar (max. 40 liter) worden afgezogen.

  • Met de externe inspectiebuis kan de hoeveelheid gebruikte olie worden gecontroleerd

  • Met afneembare schaal voor kleine onderdelen

  • Directe aansluiting zonder sonde voor directe zuigkracht bij de peilstok op alle Mercedes-voertuigen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bakinhoud

90 l

Aantal zwenkwielen

2 st

Aantal bokwielen

2 st

Zuigkopvolume

8 l

Max. zuigcapaciteit

1,5 l/min

Inclusief Olieafzuigapparaat:
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten
1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700MM

Omschrijving:
700 mm Diameter: 7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø5MM

Omschrijving:
700 mm Diameter: 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Starre zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø5MM

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø6MM

Omschrijving:
700 mm Diameter: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Starre zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø6MM

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø7MM

Omschrijving:
1000 mm Diameter: 7 mm
Hoeveelheid: 1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten
1 x
Zuigsonde voor olieafzuigapparaten

RESERVEAFZUIGSONDE, Ø8MM

Omschrijving:
700 mm Diameter: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigadapter voor olieafzuigapparaten

ADAPTER DIRECTE AANSLUITING VW

Omschrijving:
Volkswagen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zuigadapter voor olieafzuigapparaten

ADAPTER DIRECTE AANSLUITING BMW