Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Ölfilterschlüssel-Satz für Kia/Hyundai 3-teilig

Ölfilterschlüssel Kia/Hyundai 3-tlg
ÖLFILTERSCHL. SATZ KIA/HYUNDAI

Art.-Nr. 1952003160

EAN 4058794029376

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel-Satz für Kia/Hyundai 3-teilig

Art.-Nr. 1952003160
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
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)

Ölfilterschlüssel Nr. 23


  • 14-Flächen / Ø innen 66,5 mm

  • Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-2Y500,26300-02502


Ölfilterschlüssel Nr. 24


  • 15-Flächen / Ø innen 79 mm

  • Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-35503


Ölfilterschlüssel Nr. 25


  • 15-Flächen / Ø innen 93,2 mm

  • Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

COD. FILTER 26300-2Y500


  • KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6L) / Spectra (alle, L4-1.6L) / Sportage (alle)


COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


COD. FILTER 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1


COD. FILTER 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Ölfilterschlüssel-Satz für Kia/Hyundai 3-teilig inklusive:
Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai
1 x
Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 66,8MM-14

Beschreibung:
66.5 mm
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Menge: 1 x
1 x
Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 79,3MM-15

Beschreibung:
79.3 cm
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Menge: 1 x
1 x
Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 93,2MM-15

Beschreibung:
93.2 mm
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Menge: 1 x