Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Ölfilterschlüssel-Satz 2-teilig für Toyota

Ölfilterschlüssel Satz, Toyota/Lexus 2-teilig
ÖLFILSCHL SATZ, TOYOTA/LEXUS 2TLG

Art.-Nr. 1952003170

EAN 4058794286984

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel-Satz 2-teilig für Toyota

Art.-Nr. 1952003170
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
Zum Lösen und Anziehen der Ölfilterkappe beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes.

Ölfilterschlüssel Nr. 27


  • 14-Flächen / Ø innen 64,5 mm

  • 3/8“ + SW27 mm/Aluminium

  • Doppel-Antrieb mit 6 Aussparungen


Ölfilterschlüssel Nr. 28


  • 14-Flächen / Ø innen 64,5 mm

  • 3/8“ + SW27 mm/Aluminium

  • Doppel-Antrieb mit 2 Aussparungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ölfilterschlüssel Nr. 27


  • aktuelle 1,8/2,0L 4-Zylinder-Modelle z.B.Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon


Ölfilterschlüssel Nr. 28


  • Toyota und Lexus 4-, 6- und 8-Zylinder-Motoren

  • Toyota 3,5L V6 (2007-2008), diverse Toyota Modelle ab 2006

  • Lexus (ab 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen