Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Öldienstschlüssel

Ölablassschrauben-Schlüssel für französische Pkw
OELDIENSTSCHLUESSEL 3703

Art.-Nr. 1952000051

EAN 4000896018932

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Öldienstschlüssel

Art.-Nr. 1952000051
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
  • Für Einfüll- und Ablass-Schraube Ölwanne, Getriebe und Differential an diversen französische Pkw

  • 8 und 10 mm Außenvierkant

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (1)

8 mm

Antrieb (2)

1/2 Zoll

Antriebart (3)

Außenvierkant

Oberfläche (4)

Verchromt

Länge

233 mm

Produktgewicht (per Stück)

347,000 g

Werkstoff (30)

Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen