Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Office swivel chair Comfort II with mesh backrest

Office swivel chair Comfort II with mesh backrest

Art.-nr. 0683371402

EAN 4065233052949

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Office swivel chair Comfort II with mesh backrest

Art.-nr. 0683371402
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
For challenging ergonomics in office workspaces
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Rollen geschikt voor

Harde vloeren, Zachte vloeren

Stoelmechanisme

Synchrone technologie

Min./max. zittinghoogte

412-544 mm

Breedte van de zitting

490 mm

Zittingdiepte

460 mm

Hoogte rugleuning

725 mm

Met lendesteun

Ja

Met armsteunen

Ja

Verstelbare armleuningen

4D

Materiaal frame

Polyamide

Basisframeontwerp

Vijfvoetenkruis met rollen

Framekleur

Zwart

Kleur van passing

Zwart

Materiaal passing

Materiaal

EN-Norm

1335-1, 1335-2

Goedkeuringsmarkering

GS gecertificeerde veiligheid

Levering

Gedemonteerd

Productgewicht (per stuk)

14,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie