Office swivel chair Comfort I with padded backrest
Office swivel chair Comfort I with padded backrest
Art.-nr. 0683371401
EAN 4065233052956
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Rollen geschikt voor | Harde vloeren, Zachte vloeren |
Stoelmechanisme | Synchrone technologie |
Min./max. zittinghoogte | 412-544 mm |
Breedte van de zitting | 490 mm |
Zittingdiepte | 460 mm |
Hoogte rugleuning | 725 mm |
Met lendesteun | Ja |
Met armsteunen | Ja |
Verstelbare armleuningen | 4D |
Materiaal frame | Polyamide |
Basisframeontwerp | Vijfvoetenkruis met rollen |
Framekleur | Zwart |
Kleur van passing | Zwart |
Materiaal passing | Materiaal |
EN-Norm | 1335-1, 1335-2 |
Goedkeuringsmarkering | GS gecertificeerde veiligheid |
Levering | Gedemonteerd |
Productgewicht (per stuk) | 15,000 kg |