Objektband OBX 18-9397/160
Objektband OBX 18-9397/160
OBJBA-(OBX-18-9397-160-GFA)-A2-MATT
Art.-Nr. 0687318262
EAN 4045727593622
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innovative, kugelgelagerte Lagertechnik mit sehr guten Laufeigenschaften
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert
- Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
Datenblätter(X)
Geeignet zum Einsatz an gefälzten- und feuerhemmenden Holztüren, welche an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement montiert werden.
![]() | |
Rollendurchmesser | 18 mm |
Rollenhöhe | 160 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 160 kg |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 14 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Bauprodukt | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
| ** Die nachgewiesene Brandeigenschaften sind dem Gutachten Nr.210003750-01 des MPA NRW zu entnehmen | |||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!