Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Objektband OBX 18-9277/160

Objektband OBX 18-9277/160
OBJBA-(OBX-18-9277-160-STA)-A2-MATT

Art.-Nr. 0687318062

EAN 4045727593615

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Objektband OBX 18-9277/160

Art.-Nr. 0687318062

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossenes Edelstahlband mit 18 mm Rollendurchmesser für stumpfe Türen
  • Innovative, kugellaufende Lagertechnik mit sehr guten Laufeigenschaften

  • Verschleiß- und wartungsfrei

  • Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert

  • Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist

  • Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
Hinweis

Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Einsatz an stumpfen - und feuerhemmenden Holztüren, welche an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement montirert werden.

Rollendurchmesser

18 mm

Rollenhöhe

160 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

160 kg

Normen

EN 1935

Bandklasse

14

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002
4 7 7 1** 1 4 1 14
** Die nachgewiesene Brandeigenschaften sind dem Gutachten Nr.210003750-01 des MPA NRW zu entnehmen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen