Objectscharnier OBX 18-9397/160
Scharnier, OBX 18-9397/160
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gerold scharnier met roldiameter van 18 mm
Scharnier getest volgens EN 1935, klasse 11
Kan worden gebruikt voor zwaar belaste deuren tot 80 kg
Slijtvast en onderhoudsvrij
De scharnieren worden klaar voor montage en spelingsvrij afgesteld geleverd
- Dit betekent dat de voorkomende krachten altijd over beide scharnieren worden verdeeld
- De scharnieren hoeven niet verder te worden gemonteerd.
De scharnieren zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren
Geen penborging vereist, aangezien de as stevig in de deur wordt geperst en niet verwijderd kan worden
Beperkte voorraad vereist
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik:
- Op brandwerende deuren
- Op houten opdekdeuren met houten, stalen en aluminium kozijnen in verbinding met een in drie richtingen verstelbare bevestiging
Roldiameter | 18 mm |
Rolhoogte | 160 mm |
Materiaal | RVS |
Glansniveau | Mat |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 160 kg |
Scharnierklasse | 14 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Bouwproduct | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!