Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY®BULL werkplaatskar Serie 7

ORSY BULL werkplaatstrolley serie 7
WERKPLAATSWAGEN, SERIE 7

Art.-nr. 0962330141

EAN 4045727650523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY®BULL werkplaatskar Serie 7

Art.-nr. 0962330141
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
Het ORSY BULL boxsysteem is in huis bij Würth ontworpen en ontwikkeld. Met ORSY BULL krijgt u een ongelooflijk stevig, zeer flexibel en uiterst mobiel product dat perfect is voor elke toepassing.

Intelligent:


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.



Sterk:


Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof dat bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen maximaal 100 kg dragen en het deksel van de bovenladerbox kan een lading van maximaal 120 kg dragen.



Praktisch:


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig:


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig:


Elke doos kan worden beveiligd met een slot (ladekastboxen en combinatieboxen: bij de levering inbegrepen) om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor gebruik in werkplaatsen en op bouwplaatsen

Aantal laden

3 st

Breedte

810 mm

Diepte

430 mm

Hoogte

1150 mm

Inclusief ORSY®BULL werkplaatskar Serie 7:
1 x
ORSY® BULL-serie 7 voorlader

BOX, FRONTLADER, SERIE 7, 39L

Omschrijving: Een stevige allrounder, ideaal voor opslag thuis, in de werkplaats of op kantoor
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ORSY®BULL ladebox serie 7

LADEBOX, SERIE 7, 3 LADEN

Omschrijving: Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden ingedeeld met behulp van verdelers en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

Omschrijving: Multiplexplaat, natuurlijk beuken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

Omschrijving: Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORSY BULL koffersluiting boxsysteem

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

x 1 st
ORSY®BULL cantilever rek

CANTILEVRSHLF-7

Voor vaste opslag van ORSY BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 7

x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 62 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 125 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset voor het verdelen van ORSY®BULL box bovenladers volgens de vereisten

PRTIONELMNT-SET-BASIS-TOPLAD-7-H203

x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset voor het verdelen van ORSY®BULL box bovenladers volgens de vereisten

PRTIONELMNT-SET-BASIC-TOPLAD-7-H400

x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset voor het verdelen van ORSY®BULL box bovenladers volgens de vereisten

PRTIONELMNT-SET-BASIC-KOMBI-7

x 1 st
ORSY®BULL scheidingselementen voor het verdelen van ORSY®BULL boxv bovenladers op basis van individuele vereisten

PRTIONELMNT-SET-REPL-TOPLAD-7-H203

In combinatie met de basisverdelerset
x 1 st
ORSY®BULL scheidingselementen voor het verdelen van ORSY®BULL boxv bovenladers op basis van individuele vereisten

PRTIONELMNT-SET-REPL-TOPLAD-7-H400

In combinatie met de basisverdelerset
x 1 st
ORSY®BULL scheidingselementen voor het verdelen van ORSY®BULL boxv bovenladers op basis van individuele vereisten

PRTIONELMNT-SET-REPL-KOMBI-7

In combinatie met de basisverdelerset
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7

ROLLEN, SERIE 5/7

Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
Slot voor ORSY® BULL boven- en voorlader

BANKWERKERS, TOP-/FRONTLADER

Inclusief twee sleutels
x 1 st
Slot voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
x 1 st
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Slot voor schuifladen voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 st
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Vergrendelelement (set) voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL