ORSY®BULL voorlader serie 5 box voor systeemkoffer met klep
ORSY BULL - box voor 8.4.1 met deksel
ORSY BULL BOX FRONTLADER SERIE 5
SYSTEMKOFFER

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slim
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.
Sterk
Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten van hoogwaardige kunststof, bestand tegen vervorming en corrosie. Max. belastbaarheid 100 kg.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met speciaal schuifmechanisme.
Veilig
Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiaal | Aluminium |
Inhoud | 67 l |
Systeemafmetingen | 8.4.1 |
Productgewicht (per stuk) | 8700.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!