Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY®BULL ladebox serie 7

ORSY BULL – ladebox serie 7
LADEBOX, SERIE 7, 4 LADEN
ORSYBULL

Art.-nr. 0962330054
EAN 4045727376508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden ingedeeld met behulp van verdelers en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.

Slim


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.



Sterk


Zeer robuust dankzij de slagvaste zijkanten van hoogwaardige kunststof, bestand tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

792 x 390 x 400 mm

Aantal laden

4 st

Uitvoering laden

3 schuifladen B 677 x D 335 x H 62 mm, 1 schuiflade B 677 x D 335 x H 125 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Inhoud

70 l

Aantal sleutels

2 st

Inclusief ORSY®BULL ladebox serie 7:
1 x
Slot Voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

ORSYBULL
Omschrijving: Inclusief twee sleutels
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Koffersluiting boxsysteem ORSY BULL

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

ORSY200
x 1 st
ORSY®BULL cantilever rek

CANTILEVRSHLF-7

ORSYBULL
Voor vaste opslag van ORSY BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 Voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 7

ORSYBULL
x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

ORSYBULL
Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 62 MM

ORSYBULL
Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 125 MM

ORSYBULL
Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

ORSYBULL
Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

ORSYBULL
Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

ORSYBULL
Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7 Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig

ROLLEN, SERIE 5/7

ORSYBULL
Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
Slot Voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

ORSYBULL
Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
x 1 st
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 st
Vergrendelelement (set) Voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 st
Koppelingselement Voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 st
Slot voor schuifladen Voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

ORSYBULL