Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY®BULL ladebox serie 7

ORSY BULL – ladebox serie 7
LADEBOX, SERIE 7, 3 LADEN

Art.-nr. 0962330053

EAN 4045727376515

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY®BULL ladebox serie 7

Art.-nr. 0962330053
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
Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden ingedeeld met behulp van verdelers en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.

Slim


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.



Sterk


Zeer robuust dankzij de slagvaste zijkanten van hoogwaardige kunststof, bestand tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

792 x 390 x 400 mm

Aantal laden

3 st

Uitvoering laden

1 schuiflade B 677 x D 335 x H 62 mm, 2 schuifladen B 677 x D 335 x H 125 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Inhoud

70 l

Aantal sleutels

2 st

Inclusief ORSY®BULL ladebox serie 7:
1 x
Slot voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

Omschrijving: Inclusief twee sleutels
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
x 1 st
ORSY BULL koffersluiting boxsysteem

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

x 1 st
ORSY®BULL cantilever rek

CANTILEVRSHLF-7

Voor vaste opslag van ORSY BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 7

x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 62 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 125 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7

ROLLEN, SERIE 5/7

Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
Slot voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Slot voor schuifladen voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 st
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Vergrendelelement (set) voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL