ORSY®BULL draagarmrek serie 5
ORSY BULL cantilever rek, serie 5
ORSYBULL DRAAGARM STELLING 1
Art.-nr. 0962330200
EAN 4038898563112
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximale belasting: 250 kg/legbord, 50 kg/sectie
De totale belasting van de secties mag niet hoger zijn dan de maximale belasting van het legbord!
Levering zonder boxen
Datasheets(X)
Breedte | 510 mm |
Diepte | 570 mm |
Hoogte | 1800 mm |
Draagvermogen | 250 kg |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Aantal draagarmen | 6 st |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!