ORSY®BULL combinatiebox bovenlader serie 5
ORSY BULL comb.box bovenlader-serie 5
COMBIBOX, SERIE5, 2 LADEN
ORSYBULL


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intelligent
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme
Sterk
Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme
Veilig
Elke box is voorzien van een slot om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.
![]() | |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 592 x 390 x 400 mm |
Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte | 495 x 334 x 190 mm |
Aantal laden | 2 st |
Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat lade) | 480 x 335 x 62 mm |
Draagvermogen van lade | 25 kg |
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
PRTIONELMNT-SET-REPL-KOMBI-5
ORSYBULLORSYBULL BODEMVAK 5
ORSYBULLWERKPLAAT, SERIE 5, 1200X500 MM
ORSYBULLROLLEN, SERIE 5/7
ORSYBULLIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.