Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY®BULL bovenladerbox serie 7

ORSY BULL bovenlader serie 7
TOPLADER, SERIE 7, 39L

Art.-nr. 0962330003

EAN 4038898560784

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY®BULL bovenladerbox serie 7

Art.-nr. 0962330003
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
Een robuuste, flexibele en uiterst mobiele allrounder. Ideaal voor grote voorwerpen.

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

792 x 390 x 203 mm

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)

728 x 366 x 150 mm

Inhoud

39 l

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reserveset indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-REPL-TOPLAD-7-H203

Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
x 1 st
ORSY BULL koffersluiting boxsysteem

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

x 1 st
ORSY®BULL cantilever rek

CANTILEVRSHLF-7

Voor vaste opslag van ORSY BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 7

x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 62 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 125 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
Set indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-BASIS-TOPLAD-7-H203

Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
x 1 st
Set indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-BASIC-TOPLAD-7-H400

Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
x 1 st
Reserveset indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-REPL-TOPLAD-7-H400

Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7

ROLLEN, SERIE 5/7

Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
Slot voor ORSY® BULL boven- en voorlader

BANKWERKERS, TOP-/FRONTLADER

Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
x 1 st
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Slot voor schuifladen voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 st
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Vergrendelelement (set) voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL