ORSY® BULL wagen
ORSY BULL wagen serie 5
VOERTUIG, SERIE 5
ORSYBULL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stabiel frame van plaatstaal
- Twee bokwielen, twee zwenkwielen met parkeerrem
- Beschikt over intelligent koppelingssysteem voor het vergrendelen van de boxen
- Alleen voor gebruik met ORSY® BULL-dozen
Datasheets(X)
Uitvoering | Serie 5 |
Breedte | 610 mm |
Diepte | 407 mm |
Hoogte | 200 mm |
Maximaal draagvermogen | 225 kg |
Roldiameter | 125 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!