ORSY® BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer
ORSY BULL - box voor 8.4.2 zonder deksel
SYSBOX-ORSYBULL-5-SYSKOFF-8.4.2-WO.FLAP
SYSTEMKOFFER

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intelligent
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.
Sterk
Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof dat bestand is tegen vervorming en corrosie. Max. belastbaarheid 100 kg.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor gebruikerscomfort, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.
Veilig
Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiaal | Aluminium |
Inhoud | 67 l |
Systeemafmetingen | 8.4.2 |
Productgewicht (per stuk) | 8098.600 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!