Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY BULL-ladebox serie 5

LADEBOX, SERIE 5, 3 LADEN

Art.-nr. 0962330043

EAN 4038898671152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY BULL-ladebox serie 5

Art.-nr. 0962330043
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
Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden gedeeld door scheidingselementen en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

592 x 390 x 400 mm

Aantal laden

3 st

Uitvoering laden

1 schuiflade B 480 x D 335 x H 62 mm, 2 schuifladen B 480 x D 335 x H 125 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Inhoud

50 l

Aantal sleutels

2 st

Inclusief ORSY BULL-ladebox serie 5:
1 x
Slot voor ORSY BULL-ladeboxen

BANKWERKERS, LADEDOZEN

Omschrijving: Inclusief twee sleutels
Hoeveelheid: 1 x
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
Koffervergrendeling voor ORSY BULL-boxsysteem

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

x 1 st
ORSY BULL-draagarmstelling serie 5

ORSYBULL DRAAGARM STELLING 1

Voor vaste opslag van ORSY BULL-boxen serie 5
x 1 st
ORSY BULL-legbord serie 5/7 voor ORSY BULL serie 5/7-voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 5

Gemaakt van aluminium, gevouwen
x 1 st
ORSY BULL-basisset scheidingselementen

BASISSET, SERIE 5, 62 MM

Voor interne indeling van ORSY BULL-ladeboxen
x 1 st
ORSY BULL-scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY BULL-draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

Extra, praktische handgreep voor het vervoeren van ORSY-BULL-boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY BULL-werkblad serie 5

WERKPLAAT, SERIE 5, 620X430 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY BULL-werkblad serie 5

WERKPLAAT, SERIE 5, 1500X700 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY BULL-werkblad Serie 5 met geïntegreerde inklapbare voet

WERKPLAAT, SERIE 5, 1200X500 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
Worktop series 5 ORSY BULL Premium

WRKTP-ORSYBULL-SERIES5-PREMIUM

Painted multiplex panel
x 1 st
ORSY BULL-wagen

VOERTUIG, SERIE 5

Stevige wagen voor ORSY BULL serie 5-boxen
x 1 st
ORSY BULL-zwenkwiel serie 5/7

ROLLEN, SERIE 5/7

Voor eenvoudig transport van ORSY BULL-boxen
x 1 st
Slot voor ORSY BULL-ladeboxen

BANKWERKERS, LADEDOZEN

Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY BULL-sluiting

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

Voor stevige montage van ORSY BULL serie 5/7-boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY BULL-vloerbevestigingselement

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

Voor stevige montage van ORSY BULL serie 5/7-boxen aan de vloer. Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY BULL-wandbevestigingselement

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement voor ORSY BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Slot voor schuifladen voor ORSY BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 st
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Vergrendelelement (set) voor ORSY BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL

Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme