ORSY BULL-ladebox serie 5
LADEBOX, SERIE 5, 1 LADE
Art.-nr. 0962330040
EAN 4046778137384
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intelligent
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.
Sterk
Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.
Veilig
Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 592 x 390 x 203 mm |
Aantal laden | 1 st |
Uitvoering laden | 1 schuiflade B 480 x D 335 x H 125 mm |
Draagvermogen van lade | 25 kg |
Inhoud | 20 l |
Aantal sleutels | 2 st |