Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY® BULL combinatiebox bovenlader serie 7

ORSY BULL comb.box bovenlader-serie 7
COMBIBOX, SERIE7, 2 LADEN
ORSYBULL

Art.-nr. 0962330072
EAN 4045727376539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Transport- en gereedschapsbox voor meer netheid en overzicht, combineert bovenlader en laden

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme



Veilig


Elke box is voorzien van een slot om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

792 x 390 x 400 mm

Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte

695 x 334 x 190 mm

Aantal laden

2 st

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat lade)

677 x 335 x 62 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Inclusief ORSY® BULL combinatiebox bovenlader serie 7:
1 x
Slot Voor ORSY® BULL boven- en voorlader

BANKWERKERS, TOP-/FRONTLADER

ORSYBULL
Omschrijving: Inclusief twee sleutels
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reserveset indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-REPL-KOMBI-7

ORSYBULL
Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
x 1 st
Slot Voor ORSY®BULL ladebox

BANKWERKERS, LADEDOZEN

ORSYBULL
Inclusief twee sleutels
x 1 st
Koffersluiting boxsysteem ORSY BULL

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

ORSY200
x 1 st
ORSY®BULL cantilever rek

CANTILEVRSHLF-7

ORSYBULL
Voor vaste opslag van ORSY BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 Voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 7

ORSYBULL
x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

ORSYBULL
Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 62 MM

ORSYBULL
Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 7, 125 MM

ORSYBULL
Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

ORSYBULL
Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 7

WERKPLAAT, SERIE 7, 820X430 MM

ORSYBULL
Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 7

ORSYBULL
Stevige wagen voor ORSY®BULL serie 7 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7 Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig

ROLLEN, SERIE 5/7

ORSYBULL
Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
Slot Voor ORSY® BULL boven- en voorlader

BANKWERKERS, TOP-/FRONTLADER

ORSYBULL
Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

ORSYBULL
Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
x 1 st
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
x 1 st
Set indelingselementen voor ORSY BULL

PRTIONELMNT-SET-BASIC-KOMBI-7

ORSYBULL
Voor het indelen van ORSY BULL boxen.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement Voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 st
Slot voor schuifladen Voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

ORSYBULL
x 1 st
Vergrendelelement (set) Voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 st
Rubber coupling element

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL