Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORSY® 1 stellingsysteem, vatenrek

ORSY opbergrek, vatenrek voor vaten van 60 l

Art.-nr. 0961814

EAN 4099618111280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY® 1 stellingsysteem, vatenrek

Art.-nr. 0961814

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

60-litervaten
  • De galvanisch verzinkte opvangbak is geschikt voor ontvlambare vloeistoffen.

  • Het inspectiecertificaat van de fabriek wordt meegeleverd met de opvangbak en moeten worden bewaard

  • Buitenafmetingen van bak (B x D x H): 390 x 710 x 250 mm

  • Plaatdikte: 3 mm

  • Met twee legborden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

AntracietGrijs RAL 7016

Breedte

460 mm

Diepte

650 mm

Hoogte

1200 mm

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

40,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie