Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ORS 142 rookschakelaar Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen

Rookmelder ORS 142 voor sluitvolgorderegelaar
AY-ROOK-SWITCH-CSEQ-ORS-142-WIT

Art.-nr. 0688002001
EAN 4052703273935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optische rookmelder voor smeulende vuren en open vuren met rookvorming.



  • Inspectie-indicatie conform DIN 14677

  • Verontreinigingscompensatie

  • Optische verontreiniging/statusindicator

  • Meetkamerbewakingsfunctie

  • Communicatieverbinding voor RSBus

  • Potentiaalvrij verbreekcontact

  • Thermokoppel voor activering bij een omgevingstemperatuur hoger dan 70 °C

  • Met stofkap
Opmerking

Alleen horizontale montage.


Montagesokkel altijd vereist.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied

Geschikt voor

Telescooparm

Geschikt voor deurenaantal

0 - Niet van toepassing

Montagevariant

Plafondmontage horizontaal, Wandmontage horizontaal, Lateiplaatsing horizontaal

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om aan te sluiten

Installatievorm

In- en opbouw

Materiaal

Kunststof/metaal

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zuiver wit, vergelijkbaar met RAL 9010

Stroomverbruik stand-by

22 mA

Beschermklasse IP

IP 42

Stroomverbruik storing

16 mA

Schakelspanning

30 V DC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

Geschikte magneten

0 - Niet van toepassing

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Normering

EN 14637

Goedkeuring

DIBt Z-6.510-2288

Milieuproductdeclaratie

Nee

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORS 143 A voet

ROOK-MELDER-MNTGSOKKEL-143A-WIT

Universele voet voor opbouwmontage aan het plafond
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 W

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 UH

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Testgas 918/5

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML