Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

OBD Anschlusskabel für Snooper+

OBD-Anschlusskabel für Snooper+
ZB-(SNOOPER-PLUS-DIAG-KABEL)
WOW

Art.-Nr. W071200634
EAN 4052703396498

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ersatzkabel für Diagnoseschnittstelle Snooper+

Ersatzkabel für den Anschluss der Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit der EOBD Buchse im Fahrzeug.



  • mit Steckeranschluss zum Einschrauben in die Diagnoseschnittstelle

  • mit 16 pin EOBD Stecker


Lieferumfang:
  • OBD Anschlusskabel

  • Befestigungsschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugdiagnose an PKW und Transporter

Produktgewicht (per Stück)

216 g

Länge

1600 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen