Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

O-ringknipmal De O-ring-knipmal kan worden gebruikt om inch- of metrische ringen in elke maat te vervaardigen

Slijpschijf

Art.-nr. 0468101

EAN 4065746554169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ringknipmal De O-ring-knipmal kan worden gebruikt om inch- of metrische ringen in elke maat te vervaardigen

Art.-nr. 0468101
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
De O-ringmal kan worden gebruikt om ringen in elke maat te produceren (imperial of metrisch).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

ASS-O-RING-5X1M-SYSKO

Diameter rond koord: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70