O-ringen, inch, assortiment
O-ring, inch, 440 stuks, Sysko
ASS-O-RING-(5,28-36)-440X-SYSKO
Art.-nr. 5964046801
EAN 4046777622515
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C
- Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Datasheets(X)
Normering | ISO 3601-1 |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Kleur | Zwart |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
Aantal stuks in assortiment of set | 440 st |
Productgewicht (per stuk) | 1830,000 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!